Penseelborstel met gedraaide draad staaldraad 6X0,35 mm

Artikelnummer: 574800 6X0,35
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal Staaldraad
    Borstel-⌀ D1 6 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Borsteldraaddikte 0,35 mm
    Lengte borsteldeel H1 25 mm
    Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
    Aantal gedraaide draaddelen 1
    Maximaal toerental 4.500 min-1
    Producttype Penseelborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 574800 6X0,35
    EAN/GTIN 4017359208892
    Nummer fabrikant 451278

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Glad, gedraaid draad, geperst in stalen huls, schacht-⌀ 6 mm, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

    Toepassing:

    Voor het ontbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.
     
    Enkelvoudige penseelborstels voor uiterst nauwkeurig werken.