Penseelborstel met gedraaide draad staaldraad 22X0,35 mm

Artikelnummer: 574800 22X0,35
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal Staaldraad
    Borstel-⌀ D1 22 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Borsteldraaddikte 0,35 mm
    Lengte borsteldeel H1 28 mm
    Draaiing van draaddelen linksom gedraaid
    Aantal gedraaide draaddelen 8
    Maximaal toerental 20.000 min-1
    Producttype Penseelborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 574800 22X0,35
    EAN/GTIN 4017359014400
    Nummer fabrikant 454278

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Glad, gedraaid draad, geperst in stalen huls, schacht-⌀ 6 mm, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

    Toepassing:

    Voor het ontbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.
     
    De borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.