{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 80 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 13 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574000 80X18 | |
EAN/GTIN | 4017359007204 | |
Nummer fabrikant | 418163 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 80X18mm
op aanvraag
Op voorraad
347 stuks direct leverbaar
€ 10,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
882 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 18 mm |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad | Staaldraad | RVS-draad |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |