{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 80 mm | |
Borstelbreedte | 18 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 18 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574225 80X18 | |
EAN/GTIN | 4067263934738 | |
Nummer fabrikant | 574225 80X18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift RVS-draad 0,30 mm 80X18 mm
op aanvraag
Op voorraad
957 stuks direct leverbaar
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
421 stuks direct leverbaar
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 18 | 13 | 13 |
Lengte borsteldeel H1 | 20 | 20 | 20 |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad | Staaldraad |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |