{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 13 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574225 70X16 | |
EAN/GTIN | 4067263934721 | |
Nummer fabrikant | 574225 70X16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ronde borstel op stift RVS-draad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 70X16mm
op aanvraag
Op voorraad
1.105 stuks direct leverbaar
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
518 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 13 mm | 14 mm |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | 0,3 mm |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |