Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 80X18mm

Artikelnummer: 574050 80X18
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 80 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Bezettingsbreedte L1 13 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 574050 80X18
EAN/GTIN 4067263907039
Nummer fabrikant 574050 80X18
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, stift-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.