Voordeelsverpakking ronde borstel met schacht staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 80X18mm

Artikelnummer: GG5740 80X18
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (4,96 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staaldraad
Borstel-⌀ D1 80 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Bezettingsbreedte L1 13 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG5740 80X18
EAN/GTIN 4067263136392
Nummer fabrikant GG5740 80X18
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, stift-⌀ 6 mm.
Komt overeen met nr. 574050.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen