{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 12 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | GG5740 50X15 | |
EAN/GTIN | 4067263136361 | |
Nummer fabrikant | GG5740 50X15 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |