{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 30 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 6 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 6 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer |
574050 30X6
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4067263906988
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
574050 30X6
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |