{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 40 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 10 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 9 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 18.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574000 40X10 | |
EAN/GTIN | 4017359037409 | |
Nummer fabrikant | 414162 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm 40X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
756 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
875 stuks direct leverbaar
€ 3,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 3,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Borsteldraaddikte | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Borstel-⌀ D1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximaal toerental | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |