Ronde borstel op stift Messingdraad 0,20 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 40X10mm

Artikelnummer: 574360 40X10
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Messingdraad
Borstel-⌀ D1 40 mm
Borsteldraaddikte 0,2 mm
Bezettingsbreedte L1 10 mm
Lengte borsteldeel H1 9 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Draaiing van draaddelen gegolfd
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 574360 40X10
EAN/GTIN 4067263934813
Nummer fabrikant 574360 40X10
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, stift-⌀ 6 mm.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.
Voor veeleisende afbraam- en borstelwerkzaamheden op NE-metalen.