{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Messingdraad | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 16 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574360 70X16 | |
EAN/GTIN | 4067263934844 | |
Nummer fabrikant | 574360 70X16 |