{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Messingdraad | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 11 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574360 70X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934837 | |
Nummer fabrikant | 574360 70X10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ronde borstel op stift Messingdraad 0,20 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 70X10mm
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 11 mm | 10 mm |
Lengte borsteldeel H1 | 19 mm | 19 mm |
Bezettingsmateriaal | Messingdraad | RVS-draad |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |