{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 60 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 17 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574000 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359007143 | |
Nummer fabrikant | 416163 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ronde borstel op stift Staaldraad 0,30 mm, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 60X15mm
op aanvraag
Op voorraad
588 stuks direct leverbaar
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
539 stuks direct leverbaar
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 15 mm | 15 mm |
Lengte borsteldeel H1 | 17 mm | 17 mm |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,3 mm | 0,3 mm |
Borstel-⌀ D1 | 60 mm | 60 mm |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |