ERF130A25-4C14 IC900 3, 4, and 6 Flute, 30° and 38° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Neck for Alloy Steel

Artikelnummer: 5695292
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5695292
EAN/GTIN 7291075002898
Nummer fabrikant 5695292
L-nummer L24180 1187

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, snijkantdiameter (DC) 13 mm, snijlengte max. (APMX) 25 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Tolerantie snijdiameter e9
  • Snijlengte max. (APMX) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen