ECR-B3 08-12/27C08R02DA63 IC1508 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for High Stock Removal Rates of Aluminum

Artikelnummer: 3401439
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3401439
EAN/GTIN 7291075446487
Nummer fabrikant 3401439
L-nummer L24180 770

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, snijlengte max. (APMX) 12 mm, aantal spaangroeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 63 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 27 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen