ECR-B3 10-12/41C10R.2A83C IC08 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks and Coolant Channels for Aluminum

Artikelnummer: 2618637
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2618637
EAN/GTIN 7291075365863
Nummer fabrikant 2618637
L-nummer L24180 436

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 83 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Tolerantie snijdiameter h6
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 20 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 41 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen