ECR-B316-14/60C16R40A109C IC08 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks and Coolant Channels for Aluminum

Artikelnummer: 2618633
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2618633
EAN/GTIN 7291075365825
Nummer fabrikant 2618633
L-nummer L24180 280

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, max. snijlengte (APMX) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 109 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Tolerantie snijdiameter h6
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 109 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 20 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 60 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.