ERC060E13-3C06CH05DA57 IC1508 3 Flute, 38° Helix Medium Length Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3401443
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3401443
EAN/GTIN 7291075445770
Nummer fabrikant 3401443
L-nummer L24180 933

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, max. snijlengte (APMX) 13 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 57 mm, ronde kolf, Ronde kolf

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,07 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen