ERC080E20-3W08 IC08 3 Flute, 38° Helix Medium Length Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5621237
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621237
EAN/GTIN 7291075002928
Nummer fabrikant 5621237
L-nummer L24180 653

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, max. snijkantlengte (APMX) 20 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 63 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Tolerantie snijdiameter h6
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 28 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen