MM ECS-A2.00X06-2T04 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Artikelnummer: 5669257
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669257
EAN/GTIN 7291075241907
Nummer fabrikant 5669257
L-nummer L24060 151

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, interface-eigenschappen T04, snijdiameter (DC) 2,07 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 17,1 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Functies van interfaces T04
  • Snijdiameter (DC) 2,07 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 17,1 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen