IQ845 SYHU 070400ADTN IC5100 Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5668952
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5668952
EAN/GTIN 7291075311877
Nummer fabrikant 5668952
L-nummer L23910 553

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 4,6 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,2 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8