SYHU 0704ADTN GG

Artikelnummer: 222519 GG
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
ISO-code wisselplaat SYHU 0704ADTN
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC5100
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Geometrie ADTN
Plaatdikte E 4,76 mm
Fabrikantnummer IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222519 GG
EAN/GTIN 7291075311792
Nummer fabrikant 5607525

Toepassingstabel

GG
K
300
GGG
K
220
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.