SYHU 0704ADN-MM ST1400

Artikelnummer: 222513 ST1400
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie DOVEIQMILL
    ISO-code wisselplaat SYHU 0704ADN-MM
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort IC830
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,18 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 8
    Geometrie ADN-MM
    Plaatdikte E 4,76 mm
    Fabrikantnummer IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 222513 ST1400
    EAN/GTIN 7291075311808
    Nummer fabrikant 5607526

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    220
    Staal < 750 N/mm²
    P
    190
    Staal < 900 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    130
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.