IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R07 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106546
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DOVEIQMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106546
    EAN/GTIN 7291075311600
    Nummer fabrikant 3106546
    L-nummer L23980 2774

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,37″, CICT (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,77″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 2″
    • snijdiameter (DC/DCX): 2,37″
    • snijdiameter maximum (DCX): 2,37″
    • snijrichting (DC/DCX): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 5
    • Diepte van de snijdiameter van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX 0,18 UDHB): 1,77″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
    • totale lengte (OAL): 1-3/4″
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen