{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-code wisselplaat | SYHU 0704ADN-P | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC28 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding fz per tand | 0,25 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Geometrie | ADN-P | |
Plaatdikte E | 4,76 mm | |
Fabrikantnummer | IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 222510 ALU | |
EAN/GTIN | 7291075311822 | |
Nummer fabrikant | 5667874 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-P, IC28, Type: ALU
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 20,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | 8 |
ISO-code wisselplaat | SYHU 0704ADN-P | SNEU 14T7 ANER |
Plaatdikte E | 4,76 mm | 7 mm |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | IC28 | HU7810 |
Voeding fz per tand | 0,25 mm | 0,23 mm |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |