IQ845 FSY D050-09-22-R05 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106683
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DOVEIQMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106683
    EAN/GTIN 7291075355512
    Nummer fabrikant 3106683
    L-nummer L23980 98

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 55,8 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 55,8 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 55,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 9
    • Snijlengte max. (APMX) 2,6 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Totale lengte (OAL) 40 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 50 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen