BLR D200-QCS IC330 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Artikelnummer: 5666988
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5666988
EAN/GTIN 7291075347210
Nummer fabrikant 5666988
L-nummer L23970 60

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,4 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 7,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen