BLP D20-70-130-C20 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Artikelnummer: 3106896
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106896
EAN/GTIN 7291075347388
Nummer fabrikant 3106896
L-nummer L23980 967

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 15 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 240 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) BLR D200-MFW in
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen