Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, max. snijkantlengte (APMX) 47 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 170 mm, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 85 mm
Kenmerk:
- Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 180 graden
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Hoekradius (RE) 20 mm
- Snijdiameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 12
- Snijlengte max. (APMX) 47 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Koplengte (links) 90 mm
- Totale lengte (OAL) 170 mm
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 85 mm