BLP D25-90-170-W25 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Artikelnummer: 3106897
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106897
EAN/GTIN 7291075347395
Nummer fabrikant 3106897
L-nummer L23980 964

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, zittingsdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 18,75 mm, totale lengte (OAL) 170 mm, code zitting Weldon, lengte zitting Weldon

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 240 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 18,75 mm
  • Functionele lengte (LF) 138 mm
  • Koplengte (links) 90 mm
  • Voer de naam (MIID) BLR D250-MFW in
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen