BLPK D50-60-H90-W50 Extended Flute Ball Nose Endmills

Artikelnummer: 3106906
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106906
    EAN/GTIN 7291075364644
    Nummer fabrikant 3106906
    L-nummer L23980 2093

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 9, max. snijkantlengte (APMX) 60 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 180 mm, montageschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 90 mm

    Kenmerk:

    • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 180 graden
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Hoekradius (RE) 25 mm
    • Snijdiameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 9
    • Snijlengte max. (APMX) 60 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Koplengte (links) 95 mm
    • Totale lengte (OAL) 180 mm
    • Weldon Shaft
    • Effectieve lengte (LU) 90 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen