P290 ACCT 1806PDR-HL IC808 Single-Sided Rectangular Inserts with Two 12 and 18 mm Straight Cutting Edges

Artikelnummer: 5668061
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668061
EAN/GTIN 7291075308419
Nummer fabrikant 5668061
L-nummer L23910 153

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 18 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 19,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 10,75 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10,75 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen