P290 ACK D32-3-36-C5-18 Extended Flute Endmills with CAMFIX Shanks Carrying 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3107184
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3107184
EAN/GTIN 7291075450859
Nummer fabrikant 3107184
L-nummer L23980 238

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, max. snijkantlengte (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CAMFIX
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 120 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen