BLP D50-140-210-W40 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Artikelnummer: 3106534
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106534
EAN/GTIN 7291075347357
Nummer fabrikant 3106534
L-nummer L23980 865

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 37,5 mm, totale lengte (OAL) 210 mm, bevestigingsschacht Weldon, bevestigingsschacht Weldon

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 240 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 37,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Koplengte (links) 140 mm
  • Voer de naam (MIID) BLR D500-QCS in
  • Totale lengte (OAL) 210 mm
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles