EBRF-T4 20-38C20M104 IC903 3, 4 Flute, 20° Helix Long Solid Carbide Ball Nose Endmills for Roughing Materials up to 55 HRC

Artikelnummer: 5650116
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDSHRED
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650116
EAN/GTIN 7291075190199
Nummer fabrikant 5650116
L-nummer L24180 2572

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, max. snijkantlengte (APMX) 38 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 104 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.012 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 38 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 20 graden
  • Totale lengte (OAL) 104 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen