MM ECS-B3.15X12-2T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Artikelnummer: 5623443
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623443
EAN/GTIN 7291075241846
Nummer fabrikant 5623443
L-nummer L24060 183

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 3,24 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 30,95 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 3,24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 23 mm
  • Totale lengte (OAL) 30,95 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen