MM EA.500B31R094-3T08 IC08 Verwisselbare volhardmetalen frezen met 2 of 3 groeven, 45° spiraalhoek voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 5622735
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622735
EAN/GTIN 7291075164800
Nummer fabrikant 5622735
L-nummer L24060 1018

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,488″
  • Aanloopeigenschappen T08
  • Snijkantdiameter (DC): 1/2″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,315″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 0,962″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.488″
  • Interfaces-functies T08
  • Hoekradius (RE): 0.094″
  • Snijdiameter (DC): 1/2 inch
  • Snijdiameter, max. (DCX): 1/2 inch
  • Maximale snijlengte (APMX): 0.315″
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • Wervelhoek (FHA): 45 graden
  • Functielengte (LF): 0,65″
  • fz (max): 0,0043″/tand
  • totale lengte (OAL): 0.962″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR): 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen