MM GRIT 28K-75D-6T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads

Artikelnummer: 3413921
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413921
EAN/GTIN 7291075451115
Nummer fabrikant 3413921
L-nummer L24060 540

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T10, snedediepte, max. (CDX) 2,2 mm, diameter snijkanten (DC) 27,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 27,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 10,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Afstelhoek (KAPR) 105 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen