MM EPG080/60-F75-1T05 IC908 Single Flute MULTI-MASTER Engraving Tool Head

Artikelnummer: 3310285
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3310285
EAN/GTIN 7291075342772
Nummer fabrikant 3310285
L-nummer L24060 165

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 8 mm, aantal groeven (NOF) 1, totale lengte (OAL) 17,1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 17,1 mm
  • Profielhoek (PRFA) 60 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen