MM EA160B10R000-3T10 IC08 Interchangeable Solid Carbide Slot Drill Milling Heads for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5621682
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621682
EAN/GTIN 7291075164572
Nummer fabrikant 5621682
L-nummer L24060 196

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, interface-eigenschappen T10, snijkantdiameter (DC) 16 mm, maximale spaanlengte (APMX) 10 mm, aantal spleten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 32,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Functionele lengte (LF) 20,5 mm
  • fz (max) 0,13 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 32,25 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen