• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

MM GRIT22K157-000-4T8 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Artikelnummer: 3329197
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329197
EAN/GTIN 7291075409765
Nummer fabrikant 3329197
L-nummer L24060 473

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T08, zaagdiepte, max. (CDX) 4,5 mm, zaagdiameter (DC) 21,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 9,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 21,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,57 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 9,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen