MM TS165-H40A-06T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Artikelnummer: 3401403
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3401403
EAN/GTIN 7291075446548
Nummer fabrikant 3401403
L-nummer L24060 641

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface kenmerken T05, snijdiepte, max. (CDX) 4,25 mm, snijdiameter (DC) 16,5 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 11,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T05
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,25 mm
  • Snijdiameter (DC) 16,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 11,25 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen