Omschrijving:
Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 6 mm, snijkantlengte max. (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 17,1 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
- Functies van interfaces T05
- Hoekradius (RE) 0 mm
- Snijdiameter (DC) 6 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 6 mm
- Snijlengte max. (APMX) 5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Wervelhoek (FHA) 45 graden
- Functionele lengte (LF) 10 mm
- fz (max) 0,07 mm/tand
- Totale lengte (OAL) 17,1 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden