MM TS165-H30D-06T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Artikelnummer: 3383515
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3383515
EAN/GTIN 7291075181067
Nummer fabrikant 3383515
L-nummer L24060 444

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T06, zaagdiepte, max. (CDX) 3,25 mm, zaagdiameter (DC) 16,5 mm, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 10,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,25 mm
  • Snijdiameter (DC) 16,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 10,25 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen