MM HCD080-090-2T05 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5604307
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Inschroeffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604307
    EAN/GTIN 7291075163704
    Nummer fabrikant 5604307
    L-nummer L24060 33

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 7,6 mm, interface kenmerken T05, diameter snijkanten (DC) 1 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 7 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 16,85 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,6 mm
    • Functies van interfaces T05
    • Snijdiameter (DC) 1 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 9,75 mm
    • Totale lengte (OAL) 16,85 mm
    • Profielhoek (PRFA) 140 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen