MM EC160B12R0.5-4T10 IC908 Interchangeable 4 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 30°, 45° Helix and Various Corner Radii

Artikelnummer: 5621935
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5621935
    EAN/GTIN 7291075149746
    Nummer fabrikant 5621935
    L-nummer L24060 231

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, interface kenmerken T10, diameter snijkanten (DC) 16 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 32,25 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
    • Functies van interfaces T10
    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Snijdiameter (DC) 16 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Wervelhoek (FHA) 45 graden
    • Functionele lengte (LF) 20,5 mm
    • fz (max) 0,13 mm/tand
    • Totale lengte (OAL) 32,25 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen