MM GRIT 28K-60D-6T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads

Artikelnummer: 3413926
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3413926
EAN/GTIN 7291075451122
Nummer fabrikant 3413926
L-nummer L24060 51

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T10, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijdiameter (DC) 27,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijdiameter (DC) 27,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 7,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Afstelhoek (KAPR) 120 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen