ECPI-E4L 625-1.25/1.7C625 IC900 4-spoed 38° spiraal met 3xD ontlastnek en spaandersplitsende snijkanten volhardmetalen voorruimfrezen

Artikelnummer: 5622308
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622308
EAN/GTIN 7291075014594
Nummer fabrikant 5622308
L-nummer L24180 1982

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC) 5/8″, decimaal equivalent 0,625″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schacht type ronde schacht

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,02″
  • Snijdiameter (DC): 5/8″
  • Tolerantie snijdiameter: e8
  • Decimaal equivalent: 0,625″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1-1/4″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 3-1/2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 1,7″

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen