Omschrijving:
Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/4″, Cutting diameter (DC) 1/4″, decimaal equivalent 0,25″, Diepte van snede maximum (APMX) 1/2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank Type Round
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
- Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,01″
- Snijdiameter (DC): 1/4″
- Tolerantie snijdiameter: e8
- Decimaal equivalent: 0,25″
- Maximale snijdiepte (APMX): 1/2″
- Aantal fluit (NOF): 4
- Spiraalvormige hoek (FHA): 38 graden
- Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,002 ″/tand
- Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
- Totale lengte (OAL): 2-1/2″
- Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 3/4″